nouveau

Bailey - LED Industry G45 E14 100V-260V AC/DC 4.7W (35W) 400lm 3000K 45x80mm 50/60Hz - 147047

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E14

  • efficacité lumineuse de la lampe - 85 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - F

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681470473

Réf. Sonepar

03637147047

Réf. Fournisseur

147047

Marque

Bailey

Culot:

E14

efficacité lumineuse de la lampe:

85 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

80 mm

facteur de puissance (cos phi):

0.6

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

400 lm

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampe LED Industry Sphérique G45 E14 100V-260V AC/DC 4.7W (35W) 400lm 3000K Opale 200° 45x80mm P45 120V 130V 230V 240V 50/60Hz

Les Atouts de l'article:

Lampes industrielles pour les environnements exigeants. Nos lampes industrielles sont conçues pour fonctionner dans une plage de tension spécifique et large avec une fréquence de 50/60Hz. Elles sont parfaitement adaptées aux applications industrielles

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey