Bailey - LED Standard A60 E27 7W 3000K Opale 806lm (60W) Basse tension 12V-60V AC/DC - 146893

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • efficacité lumineuse de la lampe - 115 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - F

  • durée de vie nominale moyenne - 15000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714681468937

Réf. Sonepar

03637146893

Réf. Fournisseur

146893

Marque

Bailey

Culot:

E27

efficacité lumineuse de la lampe:

115 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

108 mm

désignation de la lampe:

type A

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

7500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Standard A60 E27 7W 3000K Opale 806lm (60W) Basse tension 12V-60V AC/DC 170° 60x108mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Cette série basse tension est spécialement conçue pour les espaces non raccordés au réseau électrique traditionnel. Idéale pour une alimentation par batterie, générateur ou transformateur de sécurité. Parfaite pour une utilisation sur des bateaux, dans

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey