nouveau

Bailey - LEV Tube LED T8 27x1500mm 19W-23.1W 3100-3700lm Switch 4000K CCG+AC Gainé HACCP - 147046

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 3700...3700 lm

  • puissance de la lampe - 23.1...23.1 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 160 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854432705

Réf. Sonepar

03637443270

Réf. Fournisseur

147046

Marque

Bailey

Culot:

G13

flux lumineux:

3700...3700 lm

puissance de la lampe:

23.1...23.1 W

efficacité lumineuse de la lampe:

160 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

C

durée de vie nominale moyenne:

75000 h

longueur:

1513 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

100...100 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3700 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

26.7 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

24 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEV Tube LED Performance T8 G13 26.7x1500mm SWITCH (commutateur sur le tube) - puissance et flux ajustables: 19.3W (3100lm) à 23.1W (3700lm) 4000K - CCG+AC = ballast ferromagnétique ou direct 230V - Protection contre les éclats HACCP IFS

Les Atouts de l'article:

Tubes LED pour ballasts conventionnels (CCG) et tension secteur alternative, revêtement anti-éclats. Caractéristiques du produit : Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques à culot G13 pour une utilisation dans des luminaires CG ou

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey