Bailey - OSR 828DWP LED PG18.5D-1 23X48mm 12V 1.6W 6000K 130lm 1500h P13W Non homologué - 146875

CopieCopie
Bailey - OSR 828DWP LED PG18.5D-1 23X48mm 12V 1.6W 6000K 130lm 1500h P13W Non homologué

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 1 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 130 lm

  • technologie - LED

  • désignation de norme (ECE) - sans catégorie ECE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172401432

Réf. Sonepar

03637240143

Réf. Fournisseur

146875

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

1 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

130 lm

technologie:

LED

désignation de norme (ECE):

sans catégorie ECE

couleur:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

81 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Oui

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

48.3 mm

diamètre:

23 mm

OSR 828DWP LED PG18.5D-1 23X48mm 12V 1.6W 6000K 130lm 1500h P13W - Lampe automobile LED non homologuée ECE

Les Atouts de l'article:

Les lampes de remplacement LEDriving SL P13W offrent une lumière moderne et intense avec une température de couleur allant jusqu'à 6000 Kelvin. Ces lampes de rechange conviennent à toutes les bases de lampe P13W conventionnelles. Par rapport aux lampes

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey