nouveau

Bailey - PHI CorePro Lampe LED PLC G24q-2 ROT 4 broches 6.5W (18W) 700lm 3000K 34x144mm - 147072

CopieCopie
Bailey - PHI CorePro Lampe LED PLC G24q-2 ROT 4 broches 6.5W (18W) 700lm 3000K 34x144mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G24q-2

  • efficacité lumineuse de la lampe - 107 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - F

  • durée de vie nominale moyenne - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000480

Réf. Fournisseur

147072

Marque

Bailey

Culot:

G24q-2

efficacité lumineuse de la lampe:

107 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

144 mm

désignation de la lampe:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

700 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

34 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PHI CorePro Lampe LED PLC G24q-2 ROT 4 broches 6.5W (18W) 700lm 3000K 34x144mm - Lampe LED pour éclairage tertiaire / fonctionnel - Alternatives disponibles en marque Bailey sous réf. 146316 ou 143160

Les Atouts de l'article:

PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey