Bailey - Tube LED T8 G13 1500 23W Jaune spécial CHIP CONTROL industrie électronique EM+AC - 146970

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G13
efficacité lumineuse de la lampe - 108 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - non requis
durée de vie nominale moyenne - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637000475
Réf. Fournisseur
146970
Marque
Bailey
Culot:
G13
efficacité lumineuse de la lampe:
108 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
1513 mm
désignation de la lampe:
T8
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2000 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
26.7 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
23 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Excellent filtre UV. Très bonne résistance aux charges commutées. Économies d'énergie jusqu'à 62 % (par rapport à une lampe fluorescente T8). Éclairage instantané, donc idéal pour une utilisation avec la technologie des capteurs. Applications :
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


