Bailey - BaiSpot Lampe LED AR111 GU10 15W 4000K 25° Réflecteur verre 1200lm Gradable - 146726

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 1200...1200 lm

  • puissance de la lampe - 15...15 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681467268

Réf. Sonepar

03637146726

Réf. Fournisseur

146726

Marque

Bailey

Culot:

GU10

flux lumineux:

1200...1200 lm

puissance de la lampe:

15...15 W

efficacité lumineuse de la lampe:

80 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

69 mm

désignation de la lampe:

AR111

angle de rayonnement:

25...25 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

66...66 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1200 lm

intensité lumineuse:

3200 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

111 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

30000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI BaiSpot Lampe LED AR111 GU10 15W 4000K 25° Réflecteur en verre 1200lm (100W) Gradable IRC > 90 - 230V-240V - 111x69mm ES111 - Eclairage magasins, couloirs, showroom dans luminaires type Cardan ou similaires

Les Atouts de l'article:

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey