nouveau

Bailey - BaiSpot Lampe LED PAR16 Verre GU10 2.5W (50W) 450lm 3000K 38° 240V Classe A - 147015

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • efficacité lumineuse de la lampe - 180 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - A

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681470152

Réf. Sonepar

03637147015

Réf. Fournisseur

147015

Marque

Bailey

Culot:

GU10

efficacité lumineuse de la lampe:

180 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

longueur:

60 mm

désignation de la lampe:

PAR16

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

intensité lumineuse:

900 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

52 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI BaiSpot Lampe LED avec réflecteur PAR16 Verre GU10 2.5W (50W) 450lm 3000K 38° 220-240V 50x52mm Classe A - excellent rendement puissance consommée / flux en lumen

Les Atouts de l'article:

Les lampes LED à réflecteurs de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie bien inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. Cette lampe LED va encore plus loin en termes de durabilité, grâce

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey