Bailey - BaiSpot Lampe LED Réflecteur AR37 Ba15d 12V AC/DC 3W 280lm (20W) 3000K 24° DIM - 145616

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
280...280 lmCaractéristiques principales
Culot - BA15d
flux lumineux - 280...280 lm
puissance de la lampe - 3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 93 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681456163
Réf. Sonepar
03637145616
Réf. Fournisseur
145616
Marque
Bailey
Culot:
BA15d
flux lumineux:
280...280 lm
puissance de la lampe:
3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
93 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
36 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
24...24 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
290...290 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
280 lm
intensité lumineuse:
780 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
37 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
98
nombre de cycles min.:
30000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes Aluline. En raison de leur conception compacte avec la
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


