Bailey - BEE Capsule JC GY6.35 24V 100W Clair 1800lm 2000h 11x44mm Lampe halogène TBT - HY6024100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
Culot - GY6,35
flux lumineux de la source - 1800 lm
puissance de la source lumineuse - 100 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681088531
Réf. Sonepar
03637108853
Réf. Fournisseur
HY6024100
Marque
Bailey
Culot:
GY6,35
flux lumineux de la source:
1800 lm
puissance de la source lumineuse:
100 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
24...24 V
courant nominal:
4167 mA
diamètre:
11 mm
longueur totale:
44 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Non
hélice axiale:
Non
technique basse pression:
Non
technique infrarouge:
Non
modèle:
clair
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
100 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


