Bailey - BEE Kit Lampe LED MR8 GU4 3W 2700K IRC90 35° 150lm (18W) 25x28mm DIM + Driver - 143492

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - GU4
flux lumineux - 135...165 lm
puissance de la lampe - 3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 60 lm/W
température de couleur - 2600...2800 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681434925
Réf. Sonepar
03637143492
Réf. Fournisseur
143492
Marque
Bailey
Culot:
GU4
flux lumineux:
135...165 lm
puissance de la lampe:
3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
60 lm/W
température de couleur:
2600...2800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
28 mm
désignation de la lampe:
MR8
angle de rayonnement:
35...35 °
tension nominale (Un):
36...36 V
courant nominal:
83...83 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.92
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
150 lm
intensité lumineuse:
390 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
gris
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
25 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
30000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


