Bailey - BEE Lampe iodures MH-TT 150W 628 Tube E40 2800K 16500lm 48x211mm 20000h - 146032

CopieCopie
Bailey - BEE  Lampe iodures MH-TT 150W 628 Tube E40 2800K 16500lm 48x211mm 20000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

150 W

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 16500 lm

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W

  • température de couleur - 2800 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681460320

Réf. Sonepar

03637146032

Réf. Fournisseur

146032

Marque

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

16500 lm

puissance de la source lumineuse:

150 W

efficacité lumineuse de la lampe:

110 lm/W

température de couleur:

2800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

tension de lampe:

95...95 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

au choix

diamètre:

48 mm

longueur totale:

211 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

628

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

150 kWh

BEE MH-TT Lampe iodures métalliques 150W 628 Tube E40 2800K 16500lm Blanc chaud 48x211mm 20000h

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène à vapeur métallique MH-TT claire, diamètre 48mm, E40, luminaire fermé nécessaire, lampe forme tube une main, température 2800K, flux lumineux 16500lm.

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey