Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - BEE LED Filament Piment E27 5W Rouge 90lm Gradable 230V-240V 90x330mm Lampe LED - 143578

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

90...90 lm
Voir les options disponibles300...300 lm

température de couleur:

1000...1000 K
Voir les options disponibles2000...2000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 90...90 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 18 lm/W

  • température de couleur - 1000...1000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681435786

Réf. Sonepar

03637143578

Réf. Fournisseur

143578

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

90...90 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

18 lm/W

température de couleur:

1000...1000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

330 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

90 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

rouge

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

90 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.39

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE LED Filament Pepper Forme Piment E27 5W Rouge 90lm Gradable 230V-240V 90x330mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Lampe de cuisine en forme de poivre avec des filaments LED en spirale. Conçu pour égayer et illuminer les environnements culinaires ou pour adapter les environnements de manière très créative et imaginative. La LED incurvée est un art, pas seulement une

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey