Bailey - BEE LED Filament Piment E27 5W Vert 90lm Gradable 230V-240V 90x330mm Lampe LED - 143579

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
90...90 lmtempérature de couleur:
2500...2500 KCaractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 90...90 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 18 lm/W
température de couleur - 2500...2500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681435793
Réf. Sonepar
03637143579
Réf. Fournisseur
143579
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
90...90 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
18 lm/W
température de couleur:
2500...2500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
330 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
90 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
vert
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
90 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.39
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampe de cuisine en forme de poivre avec des filaments LED en spirale. Conçu pour égayer et illuminer les environnements culinaires ou pour adapter les environnements de manière très créative et imaginative. La LED incurvée est un art, pas seulement une
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


