Non retournable

Bailey - BEE Simple enveloppe JD Ba15d 240V 70W ECO Clair 740lm 2000h 19x65mm Halogène - 20100032946

CopieCopie
Bailey - BEE Simple enveloppe JD Ba15d 240V 70W ECO Clair 740lm 2000h 19x65mm Halogène

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

1200 lm
Voir les options disponibles1180 lm

température de couleur:

2900 K
Voir les options disponibles2800 K

Caractéristiques principales

  • Culot - BA15d

  • flux lumineux de la source - 1200 lm

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • température de couleur - 2900 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681329467

Réf. Sonepar

03637132946

Réf. Fournisseur

20100032946

Marque

Bailey

Culot:

BA15d

flux lumineux de la source:

1200 lm

puissance de la source lumineuse:

70 W

température de couleur:

2900 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

66 mm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

tension de lampe:

220...220 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

19 mm

protection contre les UV:

Oui

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

70 kWh

désignation de la lampe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

BEE Simple enveloppe JD Ba15d 240V 70W ECO Clair 740lm 2000h 19x65mm Lampe halogène haute tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey