Bailey - BEE Simple enveloppe JD Ba15d 240V 75W Dépoli 750lm 1500h 15x65mm Lampe halogène - HB15240075F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - BA15d
flux lumineux de la source - 750 lm
puissance de la source lumineuse - 75 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 1500 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681069523
Réf. Sonepar
03637106952
Réf. Fournisseur
HB15240075F
Marque
Bailey
Culot:
BA15d
flux lumineux de la source:
750 lm
puissance de la source lumineuse:
75 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
1500 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
65 mm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
tension de lampe:
220...220 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
15 mm
protection contre les UV:
Non
modèle:
dépoli
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
75 kWh
désignation de la lampe:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications. En raison des dimensions souvent utilisée dans les applications compactes.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


