Bailey - BEE Halogène Simple enveloppe JD Ba15d 240V 70W ECO Dépolie 1080lm 2000h 19x66mm - 143298

CopieCopie
Bailey - BEE Halogène Simple enveloppe JD Ba15d 240V 70W ECO Dépolie 1080lm 2000h 19x66mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

1080 lm

Caractéristiques principales

  • Culot - BA15d

  • flux lumineux de la source - 1080 lm

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • température de couleur - 2900 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681432983

Réf. Sonepar

03637143298

Réf. Fournisseur

143298

Marque

Bailey

Culot:

BA15d

flux lumineux de la source:

1080 lm

puissance de la source lumineuse:

70 W

température de couleur:

2900 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

C

longueur totale:

66 mm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

tension de lampe:

220...220 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

19 mm

protection contre les UV:

Oui

modèle:

dépoli

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

70 kWh

désignation de la lampe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

BEE Lampe halogène haute tension Simple enveloppe JD Ba15d 240V 70W ECO Dépolie 1080lm 2000h 19x66mm - Alternative disponible en LED sous référence 146340

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications. En raison des dimensions souvent utilisée dans les applications compactes.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey