Bailey - BEE Simple enveloppe JD E14 240V 250W Dépoli 3250lm 2000h 14x74mm Lampe halogène - HE14240250F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E14
flux lumineux de la source - 3250 lm
puissance de la source lumineuse - 250 W
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681075302
Réf. Sonepar
03637107530
Réf. Fournisseur
HE14240250F
Marque
Bailey
Culot:
E14
flux lumineux de la source:
3250 lm
puissance de la source lumineuse:
250 W
température de couleur:
2800 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
74 mm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
tension de lampe:
220...220 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
20 mm
protection contre les UV:
Non
modèle:
dépoli
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
250 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications. En raison des dimensions souvent utilisée dans les applications compactes.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


