Bailey - BEE Simple LED E10 Tube 10x24mm 6V AC/DC 15mA 0.015A 0.09W Jaune 3lm 30000h - LE2401C06Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 0.09...0.09 W
flux lumineux de la source - 3 lm
Culot - E10
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 6...6 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681103142
Réf. Sonepar
03637110314
Réf. Fournisseur
LE2401C06Y
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.09...0.09 W
flux lumineux de la source:
3 lm
Culot:
E10
température de couleur:
0 K
tension de lampe:
6...6 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
jaune
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
10 mm
longueur totale:
24 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
15 mA
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


