Bailey - CAL LED GU10 PAR16 240V 6W (33W) 360lm 2200-3000K 45° DIM Variotone - 145560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
360...360 lmtempérature de couleur:
2200...3000 KCaractéristiques principales
Culot - GU10
flux lumineux - 360...360 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 76 lm/W
température de couleur - 2200...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712879153511
Réf. Sonepar
03637915351
Réf. Fournisseur
145560
Marque
Bailey
Culot:
GU10
flux lumineux:
360...360 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
76 lm/W
température de couleur:
2200...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
52 mm
désignation de la lampe:
PAR16
angle de rayonnement:
45...45 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
27...27 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.51
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
360 lm
intensité lumineuse:
500 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette série élève les lampes LED multifonctionnelles à un tout nouveau niveau. Les lampes peuvent être facilement variées depuis la lumière vive, presque blanche, jusqu'à la lumière plus chaude et atmosphérique pour les dîners aux chandelles dans un
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


