Bailey - CAL LED R63 E27 240V 5.4W (37W) 430lm 2700K 110° Dépoli Gradable - 145561

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 430...430 lm
puissance de la lampe - 5.4...5.4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 79.63 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712879154198
Réf. Sonepar
03637915419
Réf. Fournisseur
145561
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
430...430 lm
puissance de la lampe:
5.4...5.4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
79.63 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
100 mm
désignation de la lampe:
R63
angle de rayonnement:
110...110 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
50...50 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
430 lm
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
pays de fabrication:
CHINE
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
63 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette lampe à réflecteur de taille moyenne avec vis Edison est parfaite pour mettre en valeur des endroits et des objets spéciaux dans la maison, comme des peintures ou d'autres objets. Très économe en énergie.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


