Bailey - CAL Smart WIFI LED A60 E27 240V 9.4W (60W) 806lm RGB+W Installer WIFI 2.4GHz - 142838

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
puissance de la lampe - 8.5...8.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 85.74 lm/W
température de couleur - 2200...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712879144816
Réf. Sonepar
03637914481
Réf. Fournisseur
142838
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
806...806 lm
puissance de la lampe:
8.5...8.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
85.74 lm/W
température de couleur:
2200...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
109 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
68...68 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.51
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
806 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
RGBW
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Oui
pas de variation:
Non
diamètre:
62 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
commande à distance possible:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette lampe RGB-CCT intelligente avec raccord E27 modifie la température de couleur blanche (2200-4000K) et la couleur elle-même à l'aide de la télécommande et de l'application gratuite pour contrôler les lampes. Connectez la lampe au WiFi et choisissez
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


