Non retournable

Bailey - CAL XXL LED Filament Sydney E27 240V 8W (25W) 200lm 1800K Titanium Gradable - 145261

CopieCopie
Bailey - CAL XXL LED Filament Sydney E27 240V 8W (25W) 200lm 1800K Titanium Gradable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 25 lm/W

  • température de couleur - 1800...1800 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712879153849

Réf. Sonepar

03637915384

Réf. Fournisseur

145261

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

200...200 lm

puissance de la lampe:

8...8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

25 lm/W

température de couleur:

1800...1800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

270 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

28...28 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

200 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

pays de fabrication:

CHINE

couleur:

noir

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

165 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CAL XXL Lampe Décorative LED Filament Sydney E27 240V 8W (25W) 200lm 1800K Titanium Gradable

Les Atouts de l'article:

A la fois tendance et classique, le Splash avec un fond plus large. Cette source de lumière avec une finition en titane miroir et des LED droites élève le design à un niveau supérieur. Ce modèle fonctionne le mieux avec nos accessoires assortis ou nos

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey