Bailey - Cordon alimentation 2 mtr noir avec fiche européenne plate 250V et interrupteur - 140217

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681402177
Réf. Sonepar
03637140217
Réf. Fournisseur
140217
Marque
Bailey
longueur:
2 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
2
courant nominal:
1 A
indice de protection (IP):
IP20
type raccordement 1:
prise Euro (CEE 7/16)
entrée de câble connexion 1:
droit
type raccordement 2:
embout de câble
entrée de câble connexion 2:
droit
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
70...70 °C
tension nominale (Un):
220...250 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


