Bailey - CorePro Lampe LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2 770lm - Ref Bailey équivalente 146314 - 146728

CopieCopie
Bailey - CorePro Lampe LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2 770lm - Ref Bailey équivalente 146314

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G24d-2

  • efficacité lumineuse de la lampe - 111 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - E

  • durée de vie nominale moyenne - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000455

Réf. Fournisseur

146728

Marque

Bailey

Culot:

G24d-2

efficacité lumineuse de la lampe:

111 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

148 mm

désignation de la lampe:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

770 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

pays de fabrication:

CHINE

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

34 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.139

nombre de cycles min.:

50000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.15

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PHI CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2 - Lampe LED pour éclairage tertiaire / fonctionnel - Ref Bailey équivalente 146314

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey