Bailey - Ecobasic LED Sphérique G45 E27 6W 2700K Opale 490lm (41W) 230V 200° 45x80mm - 80100040416

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

490...490 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 490...490 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 82 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681404164

Réf. Sonepar

03637140416

Réf. Fournisseur

80100040416

Réf. Commerciale

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

490...490 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

82 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

80 mm

désignation de la lampe:

p45

angle de rayonnement:

200...200 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

52...52 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

490 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

sphère

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.14

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Ecobasic LED Sphérique G45 E27 6W 2700K Opale 490lm (41W) 230V-240V 200° 45x80mm P45 Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Étant donné que ces lampes à petit budget sont très durables en raison de leur faible consommation et de leur longue durée de vie, elles sont à la fois ECOlogical et ECOnomic.