Bailey - EcoPack 5pcs LED PAR16 GU10 5W 4000K 370lm (50W) 220V-240V 50x56mm 38° - 146701

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 370...370 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 87 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681467015

Réf. Sonepar

03637146701

Réf. Fournisseur

146701

Marque

Bailey

Culot:

GU10

flux lumineux:

370...370 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

87 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

56 mm

désignation de la lampe:

PAR16

angle de rayonnement:

38...38 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

45...45 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

370 lm

intensité lumineuse:

750 cd

pays de fabrication:

CHINE

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

prisme

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI EcoPack 5pcs LED PAR16 GU10 5W 4000K 370lm (50W) 220V-240V 50x56mm 38° Lampe LED

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey