Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Guirlande LED Party Balls 7.7m 10 globes G100 2500K IP67 rallongeable - 146781

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP67

  • puissance de raccordement - 12 W

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8714681467817

Réf. Sonepar

03637146781

Réf. Fournisseur

146781

Marque

Bailey

source lumineuse fournie:

Oui

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP67

puissance de raccordement:

12 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

noir

longueur totale:

7.74 m

nombre de points lumineux:

10

source lumineuse:

LED interchangeable

type de tension:

DC

fonctionnement sur batterie:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

avec pont de courant:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

appareillage:

driver LED tension constante

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

10000 h

classe de protection:

III

facteur de puissance (cos phi):

1

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

diamètre:

100 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.5 mm²

type de connexion:

autre

BAI LED Party Balls Guirlande 7.70m - 10 globes Ø100mm 1W 100lm 2500K - Bloc prise + transfo 230V/24VDC 12W - Câble noir 0.5mm² - connecteur final à vis IP67 - rallongeable - décoration festive dans jardin, terrasse, tonnelle, piscine

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights ajoute une nouvelle dimension dans l'éclairage festif et décoratif avec la gamme LED Party Balls. 10 globes en plastiques de diamètre 10cm sont centrés sur une guirlande de 7.70 mètres (46cm entre chaque globe). Teintés en blanc opale, ces

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey