Non retournable

Bailey - H4 P43T 24V 70/75W Calotte noire Heavy Duty 17x92mm Lampe phare automobile - AH4324075070H

CopieCopie
Bailey - H4 P43T 24V 70/75W Calotte noire Heavy Duty 17x92mm Lampe phare automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe hélice 1:

70 W

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 70 W

  • Culot - P43t

  • tension de lampe - 24...24 V

  • technologie - lampe halogène

  • nombre d'hélices - 2

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681002681

Réf. Sonepar

03637100268

Réf. Fournisseur

AH4324075070H

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

70 W

Culot:

P43t

tension de lampe:

24...24 V

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

2

puissance de la lampe hélice 2:

75 W

désignation de norme (ECE):

H4

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

diamètre:

17 mm

BAI H4 P43T 24V 70/75W Calotte noire Heavy Duty 17x92mm Lampe phare Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey