Non retournable

Bailey - OSR 64196 TRUCK STAR PRO H4 P43T 24V 75/70W 140/450h Clair Heavy Duty Lampe auto - 145329

CopieCopie
Bailey - OSR 64196 TRUCK STAR PRO H4 P43T 24V 75/70W 140/450h Clair Heavy Duty Lampe auto

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe hélice 1:

75 W

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 75 W

  • Culot - P43t

  • tension de lampe - 24...24 V

  • flux lumineux de la source - 1900 lm

  • technologie - lampe halogène

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172150491

Réf. Sonepar

03637215049

Réf. Fournisseur

145329

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

75 W

Culot:

P43t

tension de lampe:

24...24 V

flux lumineux de la source:

1900 lm

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

2

puissance de la lampe hélice 2:

70 W

désignation de norme (ECE):

H4

couleur:

autre

efficacité lumineuse de la lampe:

25 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

82 mm

diamètre:

17 mm

OSR 64196 TRUCK STAR PRO H4 P43T 24V 75/70W 140/450h Clair Heavy Duty Lampe automobile

Les Atouts de l'article:

L'éclairage de camion OSRAM TRUCKSTAR® PRO a jusqu'à 100% de luminosité en plus par rapport à la norme minimale légale, une durée de vie supplémentaire et une très haute résistance aux vibrations sont idéales pour les conducteurs professionnels, tout en

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey