Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Infrarouge IR Hard Glass R125 E27 240V 250W 2500K Clair Culot vers le haut - 146513

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur totale:

167 mm

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • forme de la lampe - ampoule R/lampe à réflecteur

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 167 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681465134

Réf. Sonepar

03637146513

Réf. Fournisseur

146513

Marque

Bailey

Culot:

E27

puissance de la source lumineuse:

250 W

forme de la lampe:

ampoule R/lampe à réflecteur

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

167 mm

diamètre de la source lumineuse:

125 mm

source lumineuse:

lampe à incandescence

tension de lampe:

230...230 V

dimmable/gradable:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

250 kWh

pays de fabrication:

CHINE

BAI IR Hard Glass Réflecteur R125 E27 240V 250W 2500K Clair Culot vers le haut 125x167mm - Lampe Infrarouge pour maintien au chaud des aliments, séchage, usage industriel

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey