Bailey - Lampe automobile LED modèle 66240ULT P32D-2 35W D2S 85V 4300K - pack 2pcs - 146450

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 35 W

  • Culot - P32d-2

  • tension de lampe - 85...85 V

  • flux lumineux de la source - 3200 lm

  • technologie - autre

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899429659

Réf. Sonepar

03637942965

Réf. Fournisseur

146450

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

35 W

Culot:

P32d-2

tension de lampe:

85...85 V

flux lumineux de la source:

3200 lm

technologie:

autre

nombre d'hélices:

1

désignation de norme (ECE):

D2S

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

91 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

pays de fabrication:

CHINE

longueur totale:

77 mm

diamètre:

9 mm

Pack de 2 lampes LED pour phares automobiles - véhicules modèle 66240ULT P32D-2 35W D2S 85V 4300K Duo

Les Atouts de l'article:

Domaines d'application : Phare.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey