Non retournable

Bailey - Lampe automobile OSR 3930 TRUCK STAR PRO BA9S 9X28mm 24V 4W 550h Claire - 146063

CopieCopie
Bailey - Lampe automobile OSR 3930 TRUCK STAR PRO BA9S 9X28mm 24V 4W 550h Claire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 4 W

  • Culot - BA9s

  • tension de lampe - 24...24 V

  • flux lumineux de la source - 35 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172158336

Réf. Sonepar

03637215833

Réf. Fournisseur

146063

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

4 W

Culot:

BA9s

tension de lampe:

24...24 V

flux lumineux de la source:

35 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

désignation de norme (ECE):

T 4W

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

8 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Oui

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

longueur totale:

28 mm

diamètre:

9 mm

Lampe automobile OSR 3930 TRUCK STAR PRO BA9S 9X28mm 24V 4W 550h Clair Heavy Duty T4W Lampe pour camions - utilitaires - engins de chantiers

Les Atouts de l'article:

L'éclairage de camion OSRAM TRUCKSTAR® PRO a jusqu'à 100% de luminosité en plus par rapport à la norme minimale légale, une durée de vie supplémentaire et une très haute résistance aux vibrations sont idéales pour les conducteurs professionnels, tout en

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey