Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Lampe camion/utilitaire 64215DWTS LED H7 PX26D 24V 16W - kit 2pcs - homologuées - 146980

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 16 W

  • Culot - PX26d

  • flux lumineux de la source - 1500 lm

  • technologie - LED

  • désignation de norme (ECE) - H7

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172384919

Réf. Sonepar

03637238491

Réf. Fournisseur

146980

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

16 W

Culot:

PX26d

flux lumineux de la source:

1500 lm

technologie:

LED

désignation de norme (ECE):

H7

couleur:

blanc

longueur totale:

77.9 mm

diamètre:

13.9 mm

Lampe phare utilitaires-camions 64215DWTS Smart LED H7 PX26D 24V 16W 600lm 6000K 78mm 1500h Duo Légal sur la voie publique

Les Atouts de l'article:

Pour les chauffeurs routiers, les gestionnaires de flottes et les transitaires. Pour les camions, les véhicules spéciaux, les bus et les véhicules de remorquage. Pour la quasi-totalité des acteurs du secteur des poids lourds et au-delà. Avec les

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey