Non retournable

Bailey - Lampe CorePro LED PL-C 2P 2 broches G24d-2 6.9W (18W) 700lm 3000K - 146778

CopieCopie
Bailey - Lampe CorePro LED PL-C 2P 2 broches G24d-2 6.9W (18W) 700lm 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G24d-2

  • efficacité lumineuse de la lampe - 101 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - F

  • durée de vie nominale moyenne - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03637000459

Réf. Fournisseur

146778

Marque

Bailey

Culot:

G24d-2

efficacité lumineuse de la lampe:

101 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

148 mm

désignation de la lampe:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

700 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

pays de fabrication:

CHINE

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

34 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.151

nombre de cycles min.:

50000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.15

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PHI CorePro LED PL-C 2-pin G24d-2 6.9W (18W) 700lm 3000K Lampe LED pour éclairage tertiaire / fonctionnel - Alternative disponible en marque Bailey sous réf. 146313

Les Atouts de l'article:

Remplacent les lampes fluocompactes dans les downlights. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey