Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Lampe LED A60 B22d Basse tension 12V à 60V AC/DC 5.5W 3000K 600lm 60x105mm - 146795

CopieCopie
Bailey - Lampe LED A60 B22d Basse tension 12V à 60V AC/DC 5.5W 3000K 600lm 60x105mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - B22d

  • flux lumineux - 600...600 lm

  • puissance de la lampe - 5.5...5.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 109.1 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681467954

Réf. Sonepar

03637146795

Réf. Fournisseur

146795

Marque

Bailey

Culot:

B22d

flux lumineux:

600...600 lm

puissance de la lampe:

5.5...5.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

109.1 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

105 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

12...60 V

courant nominal:

92...458 mA

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

600 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE Lampe LED A60 B22d TBT Basse tension 12V-24V-28V-42V-48V-50V-60V AC/DC 5.5W 3000K 600lm 60x105mm - Alternative ref. 143431 - pour réseaux basse tension - bateau - nautisme - navire - machines-outils

Les Atouts de l'article:

La large plage de tension d'alimentation rend cette lampe LED très polyvalente.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey