Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Bailey - Lampe LED Compacte G4 12V-24V AC/DC 2W 4000K 190lm (20W) Claire 300° 10x36mm - 147094

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G4

  • efficacité lumineuse de la lampe - 95 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - F

  • durée de vie nominale moyenne - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681470947

Réf. Sonepar

03637147094

Réf. Fournisseur

147094

Marque

Bailey

Culot:

G4

efficacité lumineuse de la lampe:

95 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

36 mm

désignation de la lampe:

autre

facteur de puissance (cos phi):

1

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

190 lm

forme de la lampe:

capsule

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

incolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

10 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

25000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Lampe LED Compacte G4 12V-24V AC/DC 2W 4000K 190lm (20W) Claire 300° 10x36mm IRC 80 - Non-dimmable - à combiner avec les alimentations TOPO vendues séparément

Les Atouts de l'article:

Idéale pour remplacer les lampes halogènes, cette lampe LED G4 peut être alimentée en 12V ou 24V, en courant continu (DC) ou Alternatif (AC). Parfaite pour de nombreuses applications. Plage de température ambiante: -10° C à + 40°C.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey