Bailey - Lampe LED culots latéraux S14s 300mm 230V 5W 2700K 470lm 270° Opale Gradable - 146205

CopieCopie
Bailey - Lampe LED culots latéraux S14s 300mm 230V 5W 2700K 470lm 270° Opale Gradable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - S14s

  • flux lumineux - 423...517 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 94 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681462058

Réf. Sonepar

03637146205

Réf. Fournisseur

146205

Marque

Bailey

Culot:

S14s

flux lumineux:

423...517 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

94 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

300 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

270...270 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

21...23 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

47 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

25000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE Lampe LED 2 culots latéraux S14s 230V 5W 2700K 470lm (40W) 270° Opale Gradable - Longueur: 300mm - Diamètre tube: 30mm - Hauteur avec culots: 47mm - Eclairage salles de bains, miroirs. Kit de 2 douilles vendues séparément (92600037499)

Les Atouts de l'article:

Les applications typiques sont les salles de bains, les miroirs, les alcôves et les cuisines.

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey