Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Lampe LED Ecobasic DimStick tube T45X138mm E27 14W (100W) 1521lm 4000K Gradable - 146244

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

1521...1521 lm
Voir les options disponibles1450...1450 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1521...1521 lm

  • puissance de la lampe - 14...14 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 109 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681462447

Réf. Sonepar

03637146244

Réf. Fournisseur

146244

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

1521...1521 lm

puissance de la lampe:

14...14 W

efficacité lumineuse de la lampe:

109 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

138 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

80...80 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1521 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

14 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Lampe LED Ecobasic DimStick forme tubulaire 45X138mm E27 14W (100W) 1521lm 4000K Gradable - idéale pour hublots faible profondeur ou luminaires avec verrerie circulaire

Les Atouts de l'article:

Étant donné que ces lampes à petit budget sont très durables en raison de leur faible consommation et de leur longue durée de vie, elles sont à la fois ECOlogical et ECOnomic. Cette version du Ecobasic est dimmable. Utilisez pour cela le variateur LED

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey