Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Bailey - Lampe LED G4 12V AC/DC 3W (28W) 300lm Gradable SWITCH 3000-4000-6500K 19x46mm - 147087

CopieCopie
Bailey - Lampe LED G4 12V AC/DC 3W (28W) 300lm Gradable SWITCH 3000-4000-6500K 19x46mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G4

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - F

  • durée de vie nominale moyenne - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681470879

Réf. Sonepar

03637147087

Réf. Fournisseur

147087

Marque

Bailey

Culot:

G4

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

46 mm

désignation de la lampe:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

300 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

19 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEE Lampe LED G4 Gradable 12V AC/DC 3W (28W) 300lm SWITCH CCT 3000K 4000K 6500K IRC90 Claire 360° 19x46mm - à combiner avec les alimentations TOPO vendues séparément

Les Atouts de l'article:

Cette lampe LED G4 est équipée d'un commutateur discret permettant de choisir parmi trois teintes de blancs (3000K, 4000K ou 6500K). Elle peut être alimentée en courant alternatif (AC) ou continu (DC), parfaite donc pour de nombreuses applications.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey