Bailey - Lampe LED MR11 GU10 3.5W 2700K 38° 210lm (35W) Réflecteur Verre 230V Dimmable - 146177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
210...210 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
Culot - GU10
flux lumineux - 210...210 lm
puissance de la lampe - 3.5...3.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 60 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681461778
Réf. Sonepar
03637146177
Réf. Fournisseur
146177
Marque
Bailey
Culot:
GU10
flux lumineux:
210...210 lm
puissance de la lampe:
3.5...3.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
60 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
47 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
38...38 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
15...15 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
210 lm
intensité lumineuse:
310 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampe LED format compact - diamètre spécial 35mm pour utilisation dans spots miniatures dans meubles, vitrines, bijouterie etc…
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


