Bailey - Lampe LED PAR16 E14 avec réflecteur 50x73mm 3.7W (50W) 350lm 2700K 36° Gradable - 147124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E14
efficacité lumineuse de la lampe - 94 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - E
durée de vie nominale moyenne - 25000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03637000489
Réf. Fournisseur
147124
Marque
Bailey
Culot:
E14
efficacité lumineuse de la lampe:
94 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
73 mm
désignation de la lampe:
PAR16
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
350 lm
intensité lumineuse:
640 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
gris
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les lampes avec réflecteurs sont généralement utilisées dans des spots, pour offrir une lumière dirigée à partir du plafond. Cette version est dotée d'un réflecteur en verre, qui donne une élégance supplémentaire. Température ambiante: -20°C à +40°C.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


