Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Lampe LED Rigid loop Boucle rigide 10x43mm 10-30V DC 200mA 2W 200lm 3000K - 147053

CopieCopie
Bailey - Lampe LED Rigid loop Boucle rigide 10x43mm 10-30V DC 200mA 2W 200lm 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux de la source - 200 lm

  • Culot - autre

  • température de couleur - 3000 K

  • technologie - LED

  • forme de la lampe - cylindre (monoculot)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681470534

Réf. Sonepar

03637147053

Réf. Fournisseur

147053

Marque

Bailey

flux lumineux de la source:

200 lm

Culot:

autre

température de couleur:

3000 K

technologie:

LED

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

10 mm

longueur totale:

43 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

BEE Lampe LED miniature type navette " Boucle rigide " dimensions : 10x43mm basse tension 10-30V DC 200mA 2W 200lm 3000K - également appelées Festoon ou Rigid loop

Les Atouts de l'article:

Compte-tenu de la transition vers des produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey