Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Lampe LED Telephone T5.5 S.LED Blanc 48V AC/DC - LT3001C48W

CopieCopie
Bailey - Lampe LED Telephone T5.5 S.LED Blanc 48V AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 0.72...0.72 W

  • flux lumineux de la source - 6 lm

  • Culot - T 5,5

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 48...48 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681403549

Réf. Sonepar

03637140354

Réf. Fournisseur

LT3001C48W

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

0.72...0.72 W

flux lumineux de la source:

6 lm

Culot:

T 5,5

température de couleur:

6000 K

tension de lampe:

48...48 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

5.5 mm

longueur totale:

29 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

15 mA

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Lampes miniatures LED format spécial type téléphone culot T5.5 S.LED Blanc 48V AC/DC

Les Atouts de l'article:

Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey