Bailey - Lampe miniature 3LED Ba15d Tube 16x31mm 235V/AC 10mA 0.01A 2.35W Jaune 30000h - LB3003A235Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 2.35...2.35 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA15d
température de couleur - 6000 K
tension de lampe - 235...235 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681101711
Réf. Sonepar
03637110171
Réf. Fournisseur
LB3003A235Y
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
2.35...2.35 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
BA15d
température de couleur:
6000 K
tension de lampe:
235...235 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
jaune
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
16 mm
longueur totale:
31 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
10 mA
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


