Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Lampe spéciale / automobile 2452MFX6 culot beige BX8.4D 5x17.5mm 12V 1.5W Claire - 146712

CopieCopie
Bailey - Lampe spéciale / automobile 2452MFX6 culot beige BX8.4D 5x17.5mm 12V 1.5W Claire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 1.5 W

  • Culot - BX8.4d

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 6.5 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4062172046978

Réf. Sonepar

03637204697

Réf. Fournisseur

146712

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

1.5 W

Culot:

BX8.4d

tension de lampe:

12...12 V

flux lumineux de la source:

6.5 lm

technologie:

lampe à incandescence

nombre d'hélices:

1

désignation de norme (ECE):

sans catégorie ECE

couleur:

blanc

efficacité lumineuse de la lampe:

4 lm/W

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Oui

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

17.5 mm

diamètre:

5 mm

OSR 2452MFX6 BX8.4D 5X17.5mm 12V 1.5W 1700hrs Claire Culot Beige - lampe de signalisation, pour circuits imprimés, ou véhicules / automobiles

Les Atouts de l'article:

Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey