Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - LED A60 Switch E27 8.5W (60W) 806lm Gradable 5CCT 2700K-3000K-4000K-5000K-6500K - 145935

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • puissance de la lampe - 8.5...8.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 95 lm/W

  • température de couleur - 2700...6500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681459355

Réf. Sonepar

03637145935

Réf. Fournisseur

145935

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

806...806 lm

puissance de la lampe:

8.5...8.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

95 lm/W

température de couleur:

2700...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

114 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

180...180 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

53...53 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

7500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED A60 Switch E27 8.5W (60W) 806lm Gradable 5CCT 2700K-3000K-4000K-5000K-6500K 230V-240V 180° 60x114mm - Sélecteur de CCT intégré sur le culot de la lampe - parfait quand le client ne sait pas quelle teinte de blanc il souhaite !

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey