Bailey - LED Corn HOL E27 230V-240V 36W 4000K 5100lm 280° 93x228mm IP64 Alt HME HQL - 80100036295

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
5100...5100 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 5100...5100 lm
puissance de la lampe - 36...36 W
efficacité lumineuse de la lampe - 142 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8714681362952
Réf. Sonepar
03637136360
Réf. Fournisseur
80100036295
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
5100...5100 lm
puissance de la lampe:
36...36 W
efficacité lumineuse de la lampe:
142 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
35000 h
longueur:
228 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
280...280 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
170...170 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
5100 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
épi de maïs
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
93 mm
indice de protection (IP):
IP64
indice d’efficacité énergétique (IEE):
90
nombre de cycles min.:
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
36 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La LED Corn HOL avec très haute efficacité 150lm / W est le remplacement idéal pour les lampes à économie d'énergie, les lampes à incandescence, les lampes à vapeur de mercure et les lampes aux halogénures métalliques dans les applications intérieures