Bailey - LED Corn HOL E27 230V-240V 45W 3000K 6080lm 280° 93x259mm IP64 Alt HME HQL - 80100036299

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 6080...6080 lm

  • puissance de la lampe - 45...45 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 135 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681362990

Réf. Sonepar

03637136317

Réf. Fournisseur

80100036299

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

6080...6080 lm

puissance de la lampe:

45...45 W

efficacité lumineuse de la lampe:

135 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

35000 h

longueur:

259 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

280...280 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

200...200 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

6080 lm

intensité lumineuse:

0 cd

forme de la lampe:

épi de maïs

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

93 mm

indice de protection (IP):

IP64

indice d’efficacité énergétique (IEE):

90

nombre de cycles min.:

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

45 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Corn HOL E27 230V-240V 45W 3000K 6080lm 280° 93x259mm IP64 Alt HME HQL HPL HSE HST SON NAV SHUNTER BALLAST - Applications: relamping éclairage public / résidentiel / industriel

Les Atouts de l'article:

La LED Corn HOL avec très haute efficacité 150lm / W est le remplacement idéal pour les lampes à économie d'énergie, les lampes à incandescence, les lampes à vapeur de mercure et les lampes aux halogénures métalliques dans les applications intérieures

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey