Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - LED E12 T23X51mm 220-240V 2W (19W) 180lm 2700K IP22 Dépoli Machine coudre - 145122

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E12

  • flux lumineux - 180...180 lm

  • puissance de la lampe - 2...2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681451229

Réf. Sonepar

03637145122

Réf. Fournisseur

145122

Marque

Bailey

Culot:

E12

flux lumineux:

180...180 lm

puissance de la lampe:

2...2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

51 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

17...17 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

180 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

23 mm

indice de protection (IP):

IP22

indice d’efficacité énergétique (IEE):

100

nombre de cycles min.:

7500

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI LED Appliance E12 T23X51mm 220-240V 2W (19W) 180lm 2700K IP22 Dépoli Machines à coudre Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Lampe LED adaptée à un usage domestique, y compris les machines à coudre, mais également extrêmement adaptée aux situations humides en raison de la valeur IP22 (résistant à l'humidité) et de la résistance aux chocs. Plage de température ambiante : -40°C

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey